品番 : EA819GA-724
品名 : # 24・50x 4mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
仕様
| 直径(mm) | 50 | 高さ(mm) | 4 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 15,300~19,100rpm | 粒度 | #24 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量 | 39.0g |
| 適合材質 | アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 | ||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/09/13 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
