詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-726

品名 : # 24・50x10mm / 6mm軸 軸付砥石(A)

仕様

直径(mm) 50 高さ(mm) 10
推奨回転数 15,300~19,100rpm 粒度 #24
軸径 6.0mm 重量 69.5g
適合材質 アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/09/13 18:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0939ページ
バリエーション一覧
EA819GA-722 # 24・32x 8mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
EA819GA-723 # 24・40x10mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
EA819GA-724 # 24・50x 4mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
EA819GA-725 # 24・50x 6mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
EA819GA-726 # 24・50x10mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
EA819GA-727 # 24・60x 6mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top