詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-902

品名 : 4本組 軸付砥石(6mm軸/A)

仕様

軸径 6mm 砥粒 アルミナ
適合材質 合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス <セット内容> ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本
ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本
平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本
球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本
ソフトタイプ
※回転数は被削材に合わせて調整してください。
亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 14:10現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0939ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top