品番 : EA819GA-904
品名 : 4本組 軸付砥石セット(6mm軸)
仕様
| <セット内容> | #24(茶:A) #36(桃:PA) #46(橙:WA) #80(緑:GC) |
サイズ(直径×幅) | φ20×40(H)mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.0mm | 推奨回転数 | #24:38,200~47,700rpm #36:19,100~33,400rpm #46:23,800~38,200rpm #80:23,800~38,200rpm |
| 適合材質 | #24:アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36:スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46:スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80:アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 |
ケース | 外寸:110×95×25(H)mm 内寸:105×90×10(H)mm 重量:61g 材質:プラスチック 中敷:発泡ウレタン |
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。 | |||
| アルミニウム、マグネシウム、鋼合金、スチール、ステンレス鋼などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

