詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-911

品名 : 14本組 軸付砥石(3mm軸/PA)

仕様

セット内容 軸付砥石(計14本)
円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)
円筒型(粒度#46)13×13mm:1本
球型(EA819GA-43):1本
平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)
粒度 【円筒型】
#46(13×13mm)
#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)
#80(4×8mm/5×10mm)
#100(3×6mm)
#120(2×5mm)
【球型】
#60(8×8mm)
【平型】
#60(16×4mm/20×6mm)
#80(13×3mm)
軸径 3.0mm 軸長 30mm
適合材質 スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 重量(g) 120
※回転数は被削材に合わせて調整してください。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0922ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top