品番 : EA819GA-2
品名 : # 60・ 8x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 47,700~83,500rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | ||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 重量(g) | 3.2 | ||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/09/27 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA819GA-4です。

