詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GA-16

品名 : #120・2.5x 5mm/ 3mm軸 軸付砥石(PA)

仕様

直径(mm) 2.5 高さ(mm) 5
推奨回転数 159,100~278,500rpm 粒度 #120
軸径 3.0mm 適合材質 スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒 アルミナ 重量(g) 2.0
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/13 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ
バリエーション一覧
EA819GA-1 # 60・ 6x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-2 # 60・ 8x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-3 # 60・ 8x16mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-4 # 60・10x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-5 # 60・10x13mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-8 # 80・ 4x 8mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-9 # 80・ 5x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-11 #80/100・5x10mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-12 #100・ 3x 6mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-13 #100・ 4x 8mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-15 #120・ 2x 5mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-16 #120・2.5x 5mm/ 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-17 #120・ 3x 6mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)
EA819GA-19 #150・1.5x 4mm/ 3mm軸 軸付砥石(PA)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top