品番 : EA819GA-11
品名 : #80/100・5x10mm/3mm軸 軸付砥石(PA)
仕様
| 直径(mm) | 5 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 76,400~133,700rpm | 粒度 | #80/#100 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | 重量(g) | 2.5 |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/08/13 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
