詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-171

品名 : #120・25x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

仕様

直径(mm) 25 高さ(mm) 10
推奨回転数 3,800~12,200rpm 軸径 6.0mm
粒度 #120 重量 23.33g
適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
ソフトタイプ
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/26 18:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819GB-171 #120・25x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-172 #120・32x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
EA819GB-173 #120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GB-172です。
  • ※画像はEA819GB-172です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top