品番 : EA819GB-172
品名 : #120・32x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
仕様
| 直径(mm) | 32 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 2,900~9,500rpm | 軸径 | 6.0mm |
| 粒度 | #120 | 重量 | 32.0g |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック | ||
| ソフトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/13 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-171 #120・25x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
| EA819GB-172 #120・32x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
| EA819GB-173 #120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) |
ウェブカタログ画像
拡大
