品番 : EA819GB-218
品名 : 8x7.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
仕様
| 直径(mm) | 8 | 高さ(mm) | 7.5 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 4,700~19,000rpm | 軸径 | 3.0mm |
| 全長(mm) | 50.5 | 材質 | フェルト |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム | 重量(g) | 3.0 |
| 硬さ | ソフト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/07/01 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-217 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-218 8x7.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
| EA819GB-219 10x 9mm/3mm軸 軸付フェルトバフ |
ウェブカタログ画像
拡大
