詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-219

品名 : 10x 9mm/3mm軸 軸付フェルトバフ

仕様

直径(mm) 10 高さ(mm) 9
推奨回転数 3,800~15,200rpm 軸径 3.0mm
全長(mm) 50 材質 フェルト
適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 重量(g) 3.0
硬さ ソフト
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/09/19 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0925ページ
バリエーション一覧
EA819GB-217 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-218 8x7.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
EA819GB-219 10x 9mm/3mm軸 軸付フェルトバフ
ウェブカタログ画像
※画像はEA819GB-218です。
  • ※画像はEA819GB-218です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top