品番 : EA819GB-241
品名 : 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 推奨回転数 | 3,800~15,200rpm | 軸径 | 6.0mm |
| 全長(mm) | 55 | 材質 | フェルト |
| 重量 | 10.0g | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム |
| スーパーハードタイプ | |||
| 重工業用や高温で研磨する場合に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/09/19 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-241 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) |
| EA819GB-242 12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) |
| EA819GB-243 20x25mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) |
ウェブカタログ画像
拡大
