詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-242

品名 : 12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)

仕様

直径(mm) 12 高さ(mm) 20
推奨回転数 3,300~13,300rpm 軸径 6.0mm
全長(mm) 60 材質 フェルト
重量 10.0g 適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
スーパーハードタイプ
重工業用や高温で研磨する場合に最適です。
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/08/22 03:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0942ページ
バリエーション一覧
EA819GB-241 10x15mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
EA819GB-242 12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
EA819GB-243 20x25mm/6mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top