品番 : EA819GB-295
品名 : 60x20mm フェルトバフホイール
仕様
| 直径(mm) | 60 | 高さ(mm) | 20 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6mm | 推奨回転数 | 600~2,600rpm |
| 重量 | 42.0g | 材質 | フェルト |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム | 専用アーバー | EA819GB-299 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/30 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-291 40x10mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-292 50x10mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-293 60x10mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-294 50x20mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-295 60x20mm フェルトバフホイール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA819GB-299 : M6x73mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
