品番 : EA819GB-292
品名 : 50x10mm フェルトバフホイール
仕様
| 直径(mm) | 50 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 6mm | 推奨回転数 | 700~3,000rpm |
| 重量 | 15.0g | 材質 | フェルト |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム | 専用アーバー | EA819GB-298 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/04/01 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-291 40x10mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-292 50x10mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-293 60x10mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-294 50x20mm フェルトバフホイール |
| EA819GB-295 60x20mm フェルトバフホイール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA819GB-298 : M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
