品番 : EA819GB-298
品名 : M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)
仕様
| 直径 | M6 | 軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 63mm | ネジ径 | M6 |
| 重量 | 36.0g | ||
| 【EA819GB-291、-292、-293用】アーバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/23 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GB-298 M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) |
| EA819GB-299 M6x73mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA819GB-291 : 40x10mm フェルトバフホイール |
| 関連商品 | EA819GB-292 : 50x10mm フェルトバフホイール |
| 関連商品 | EA819GB-293 : 60x10mm フェルトバフホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
