詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GB-901

品名 : 4本組 軸付ゴム砥石セット(6mm軸)

仕様

<セット内容> #80(グレー:ソフト)
#120(赤:ソフト)
#220(茶:ソフト)
#280(緑:ソフト)
サイズ(直径×幅) φ13×20(H)mm
軸径 6.0mm 推奨回転数 7,700~24,700rpm
適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック ケース 外寸:110×95×25(H)mm
内寸:105×90×10(H)mm
重量:61g
材質:プラスチック
中敷:発泡ウレタン
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。
付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 09:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0941ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top