品番 : EA819GF-341
品名 : # 60/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個)
仕様
| 直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 26 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数(rpm) | 18,000 | 粒度 | #60 |
| 材質 | アルミナ | 重量(g) | 1.9 |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 | 専用マンドレル | EA819GF-385 |
| 専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/11/05 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819GF-385 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(サキセン) |
