品番 : EA819GF-385
品名 : 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(サキセン)
仕様
| 直径(mm) | 16 | 高さ(mm) | 26 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 軸長(mm) | 25 |
| 最大回転数(rpm) | 18,000 | 重量(g) | 8.26 |
| 研磨キャップ | EA819GF-341、-342、-343、-344 | ||
| 研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/04/02 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GF-382 7x13mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖) |
| EA819GF-383 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖) |
| EA819GF-384 13x19mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖) |
| EA819GF-385 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(サキセン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GF-341 : # 60/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
| 本体 | EA819GF-342 : # 80/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
| 本体 | EA819GF-343 : #150/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
| 本体 | EA819GF-344 : #320/16x26mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
