品番 : EA819GF-382
品名 : 7x13mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖)
仕様
| 直径(mm) | 7 | 高さ(mm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 3mm | 軸長(mm) | 25 |
| 最大回転数(rpm) | 65,000 | 重量(g) | 4.0 |
| 研磨キャップ | EA819GF-312、-313、-314 | ||
| 研磨キャップと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/13 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819GF-382 7x13mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖) |
| EA819GF-383 10x15mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖) |
| EA819GF-384 13x19mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先尖) |
| EA819GF-385 16x26mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(サキセン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GF-312 : # 80/ 7x13mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
| 本体 | EA819GF-313 : #150/ 7x13mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
| 本体 | EA819GF-314 : #320/ 7x13mm 研磨キャップ(先尖/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
