詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GG-111

品名 : # 36/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)

仕様

直径(mm) 25 粒度 #36
高さ(mm) 25 最大回転数(rpm) 22,500
重量(g) 5.0 材質 ジルコニウム
適合材質 スチール、ステンレス、鋳鉄 入数 5個
専用アーバー EA819GG-821
専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/09/14 07:54現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0943ページ
バリエーション一覧
EA819GG-101 # 60/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-102 # 80/15x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-111 # 36/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-112 # 80/25x25mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-121 # 36/30x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-122 # 60/30x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-123 # 80/30x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-131 # 36/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-132 # 60/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-133 # 80/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-141 # 36/60x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-142 # 60/60x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
EA819GG-143 # 80/60x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
※画像はEA819GG-132です。
  • 入数5個\n※画像はEA819GG-132です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top