品番 : EA819GG-131
品名 : # 36/45x30mm 研磨リング(ジルコニウム/5個)
仕様
| 直径(mm) | 45 | 粒度 | #36 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 30 | 最大回転数(rpm) | 13,000 |
| 重量(g) | 10.8 | 材質 | ジルコニウム |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄 | 入数 | 5個 |
| 専用アーバー | EA819GG-841 | ||
| 専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。 | |||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/14 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819GG-841 : 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸) |

※画像はEA819GG-132です。