詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GG-841

品名 : 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)

仕様

直径(mm) 45 高さ(mm) 45
軸径 6mm 軸長(mm) 40
重量(g) 84.0 硬さ ハード
研磨リング EA819GG-61~66、EA819GG-131~133、EA819GG-211~-213
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/03 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0943ページ
バリエーション一覧
EA819GG-801 10x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-802 10x20mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-811 15x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-812 15x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-821 25x25mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-831 30x20mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-832 30x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-841 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
EA819GG-851 60x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top