品番 : EA819GG-212
品名 : # 60/45x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています
仕様
| 直径(mm) | 45 | 粒度 | #60 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 30 | 最大回転数(rpm) | 13,000 |
| 重量(g) | 10.6 | 材質 | セラミック |
| 適合材質 | スチール、ステンレス、鋳鉄 | 専用アーバー | EA819GG-841 |
| 専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。 | |||
| 微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。 | |||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819GG-841 : 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸) |
