品番 : EA819GG-802
品名 : 10x20mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 軸長(mm) | 40 |
| 重量(g) | 14.0 | 硬さ | ハード |
| 研磨リング | EA819GG-6~9 | ||
| 同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GG-6 : # 80/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
| 本体 | EA819GG-7 : #150/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
| 本体 | EA819GG-8 : #240/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
| 本体 | EA819GG-9 : #320/10x20mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
