品番 : EA819GG-801
品名 : 10x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 10 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 軸長(mm) | 40 |
| 重量(g) | 12.0 | 硬さ | ハード |
| 研磨リング | EA819GG-1~4 | ||
| 同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/24 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA819GG-1 : # 80/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
| 本体 | EA819GG-2 : #150/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
| 本体 | EA819GG-3 : #240/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
| 本体 | EA819GG-4 : #320/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
