品番 : EA819GG-1
品名 : # 80/10x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
仕様
| 直径(mm) | 10 | 粒度 | #80 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 10 | 最大回転数(rpm) | 57,000 |
| 重量(g) | 0.6 | 材質 | アルミナ |
| 適合材質 | 鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム | 専用アーバー | EA819GG-801 |
| 専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。 | |||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/08/24 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0943ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819GG-801 : 10x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸) |
