品番 : EA819GG-66
品名 : #320/45x30mm 研磨リング(アルミナ/5個)
仕様
直径(mm) | 45 | 粒度 | #320 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 30 | 最大回転数(rpm) | 13,000 |
重量(g) | 6.8 | 材質 | アルミナ |
適合材質 | 鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム | 専用アーバー | EA819GG-841 |
専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。 | |||
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/02 14:51現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0979ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA819GG-841 : 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸) |