品番 : EA819GL-201
品名 : 6x16x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
仕様
刃径×刃長×全長 | 6×16×50mm | 軸径 | 6mm |
---|---|---|---|
適合材質 | 鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | 材質 | タングステンカーバイド |
重量(g) | 22.0 | ||
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
クロスカット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/12 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0973ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)