品番 : EA819GL-207
品名 : 16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
仕様
刃径×刃長×全長 | 16×25×65mm | 軸径 | 6mm |
---|---|---|---|
適合材質 | 鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | 材質 | タングステンカーバイド |
重量(g) | 88.0 | ||
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
クロスカット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/14 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0988ページ |
拡大