詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HK-1A

品名 : 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

仕様

最大回転数 60,000rpm 軸径 6.0mm
直径 13mm 高さ 20mm
全長 60mm ピンク
粒度 #60 砥粒 WA
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/23 05:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0941ページ
バリエーション一覧
EA819HK-1A 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
EA819HK-2A 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(薄赤)
EA819HK-3A 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top