品番 : EA819HK-3A
品名 : 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
仕様
| 最大回転数 | 60,000rpm | 軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 13mm | 高さ | 20mm |
| 全長 | 60mm | 色 | 緑 |
| 粒度 | #100 | 砥粒 | GC |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/23 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819HK-1A 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤) |
| EA819HK-2A 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(薄赤) |
| EA819HK-3A 13x20mm/6mm軸 軸付砥石(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
