詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HS-5

品名 : 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

仕様

適合金属 鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼 砥粒 アルミ酸化物
粒度 #80 軸径 3mm
軸長 33~34mm 直径 5mm
高さ 10mm 最大回転数 80850rpm
入数 2本入り
淡紅色アルミナ研削剤
破砕性と靭性が両立しています。
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/09/23 05:40現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0923ページ
バリエーション一覧
EA819HS-1 3x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-2 3x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-3 3x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-4 5x 6mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-5 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-6 5x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-8 6x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-9 6x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-10 6x19mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-11 8x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
EA819HS-13 10x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top