品番 : EA819HS-6
品名 : 5x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
仕様
| 適合金属 | 鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼 | 砥粒 | アルミ酸化物 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #80 | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 33~34mm | 直径 | 5mm |
| 高さ | 13mm | 最大回転数 | 70,000rpm |
| 入数 | 2本入り | ||
| 淡紅色アルミナ研削剤 | |||
| 破砕性と靭性が両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/09/23 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
