品番 : EA819HV-13
品名 : 32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
仕様
| 軸径 | 6mm | 砥粒 | アルミ酸化物 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #100 | 直径 | 32mm |
| 高さ | 32mm | 最大回転数 | 33950rpm |
| 淡紅色アルミナ研削剤 | |||
| 破砕性と靭性が両立しています。 | |||
| 合金鋼・特殊鋼の精密研削 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819HV-13 32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤) |
| EA819HV-15 6x27mm/6mm軸 軸付砥石(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
