詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HV-15

品名 : 6x27mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

仕様

軸径 6mm 砥粒 アルミ酸化物
粒度 #36 直径 6mm
高さ 27mm 最大回転数 72750rpm
淡紅色アルミナ研削剤
破砕性と靭性が両立しています。
合金鋼・特殊鋼の精密研削
追加説明
カタログ価格

475 円(税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/26 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0940ページ
バリエーション一覧
EA819HV-13 32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
EA819HV-15 6x27mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top