詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HY-101

品名 : 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)

カタログ訂正

26/07/10 ●最大回転数 誤:10000rpm 正:3000rpm (No.57 1157)

仕様

用途 合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に 形状 ストレート
直径 13mm 幅 25mm
六角軸径 6.35mm 六角軸長 37mm
粒度 #60 最大回転数 3000rpm
インパクトドライバー対応
装着・脱着が簡単
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/26 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0983ページ
バリエーション一覧
EA819HY-1 19x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-2 25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-3 25x38mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-4 32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-6 19x38mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
EA819HY-7 25x50mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
EA819HY-8 32x32mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
EA819HY-11 19x38mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
EA819HY-16 16x16mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
EA819HY-101 13x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-102 50x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-103 38x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-104 50x13mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-105 19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
EA819HY-106 25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
EA819HY-107 16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
EA819HY-108 32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/WA)
EA819HY-109 16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)
EA819HY-110 φ19mm/6角軸 軸付砥石(丸/WA)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top