品番 : EA819HY-107
品名 : 16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)
仕様
| 用途 | 合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に | 形状 | 砲弾 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 16mm | 幅 | 32mm |
| 六角軸径 | 6.35mm | 六角軸長 | 37mm |
| 粒度 | #60 | 最大回転数 | 3000rpm |
| インパクトドライバー対応 | |||
| 合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/26 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0983ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
