品番 : EA819HY-26
品名 : 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(傘/WA)
仕様
| 用途 | 鉄鋼・すてんれす・工具鋼・合金鋼の研磨研削 | 形状 | 傘 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 19mm | 幅 | 38mm |
| 六角軸径 | 6.35mm | 六角軸長 | 100mm |
| 重量 | 70g | 材質 | アルミナ質研削剤 |
| 粒度 | #60 | 最大回転数 | 3000rpm |
| 建物内部のコーナー部分や天井のコーナー部分、筒状(配管など)の内側の研磨研削が可能 | |||
| 床下などのインパクトドライバーの本体で、先端の砥石が、届かない場合でも研磨できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819HY-21 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(ストレート/WA) |
| EA819HY-26 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(傘/WA) |
| EA819HY-31 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(砲弾/WA) |
ウェブカタログ画像
拡大
