詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819HY-31

品名 : 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(砲弾/WA)

仕様

用途 鉄鋼・ステンレス・工具鋼・合金鋼の研磨研削 形状 砲弾
直径 19mm 幅 38mm
六角軸径 6.35mm 六角軸長 100mm
重量 70g 材質 アルミナ質研削剤
粒度 #60 最大回転数 3000rpm
建物内部のコーナー部分や天井のコーナー部分、筒状(配管など)の内側の研磨研削が可能
床下などのインパクトドライバーの本体で、先端の砥石が、届かない場合でも研磨できます。
追加説明
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA819HY-21 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(ストレート/WA)
EA819HY-26 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(傘/WA)
EA819HY-31 19x38x132mm/6角軸 ロング軸付砥石(砲弾/WA)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top