品番 : EA819JA-508
品名 : 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 材質 | タングステンカーバイド |
|---|---|---|---|
| 刃径×刃長×全長 | 8×19×65mm | 適合材質 | ステンレス鋼 |
| 快削 | |||
| 快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/07 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0932ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JA-506 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) |
| EA819JA-508 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) |
| EA819JA-510 10x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) |
| EA819JA-512 12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削) |
ウェブカタログ画像
拡大

