詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JA-512

品名 : 12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)

仕様

軸径 6.0mm 材質 タングステンカーバイド
刃径×刃長×全長 12×25×70mm 適合材質 ステンレス鋼
快削
快削はd-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 07:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0932ページ

代替品

EA819GL-104
  • 品番

    EA819GL-104

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA819JA-506 6x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
EA819JA-508 8x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
EA819JA-510 10x19mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
EA819JA-512 12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用・快削)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA819JA-508です。
  • d-カット、d-maxカットと比較して35%多く切削でき、速度も優れています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top