詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JJ-112

品名 : 12x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

仕様

軸径 6mm 刃形状 ファインダイヤモンドカット、エンドカット付
材質 タングステンカーバイド 適合材質 鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径 12mm 刃長 19mm
全長 65mm 入数 1本入り
目が細かく仕上りがきれいです。
kカットはすぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,480 (税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/19 01:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA819JJ-106 6 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JJ-108 8 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JJ-110 10x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JJ-112 12x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JJ-112B 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • kカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top