品番 : EA819JJ-112B
品名 : 12x25mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃形状 | ファインダイヤモンドカット、エンドカット付 |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | 鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼 |
| 刃径 | 12mm | 刃長 | 25mm |
| 全長 | 70mm | 入数 | 1本入り |
| 目が細かく仕上りがきれいです。 | |||
| kカットはすぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/03 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
