詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JK-108

品名 : 8 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

仕様

軸径 6mm 刃形状 ファインダイヤモンドカット
材質 タングステンカーバイド 適合材質 鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼
刃径 8mm 刃長 19mm
全長 65mm 入数 1本入り
kカットはすぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
目が細かく仕上りがきれいです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA819JK-108 8 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
EA819JK-112 12x32mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • kカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top