品番 : EA819JK-112
品名 : 12x32mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃形状 | ファインダイヤモンドカット |
|---|---|---|---|
| 材質 | タングステンカーバイド | 適合材質 | 鍛鋼、サーメット、ステンレス鋼 |
| 刃径 | 12mm | 刃長 | 32mm |
| 全長 | 77mm | 入数 | 1本入り |
| 目が細かく仕上りがきれいです。 | |||
| kカットはすぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0931ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JK-108 8 x19mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
| EA819JK-112 12x32mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
