詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819JV-10

品名 : 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

仕様

軸径 6mm 刃径 10mm
刃長 19mm 全長 65mm
刃形状 aluカット 材質 タングステンカーバイド
適合材質 アルミニウム、プラスチック 入数 1本入り
aluカット(アルミニウムカット)は軟粘素材の切削に適しており、切粉排出に優れます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA819JV-6 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JV-10 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JV-13 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
EA819JV-16 16x25mm/ 8mm軸 超硬カッター(アルミ用)
ウェブカタログ画像
  • aluカット

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top