品番 : EA819JV-13
品名 : 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
仕様
| 軸径 | 6mm | 刃径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 25mm | 全長 | 70mm |
| 刃形状 | aluカット | 材質 | タングステンカーバイド |
| 適合材質 | アルミニウム、プラスチック | 入数 | 1本入り |
| aluカット(アルミニウムカット)は軟粘素材の切削に適しており、切粉排出に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/13 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA819JV-6 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
| EA819JV-10 10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
| EA819JV-13 12x25mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
| EA819JV-16 16x25mm/ 8mm軸 超硬カッター(アルミ用) |
ウェブカタログ画像
拡大

