詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819KG-12

品名 : 25mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)

仕様

軸径 6mm パッド径 25mm
最大回転数 20000rpm
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 14:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0966ページ
バリエーション一覧
EA819KG-12 25mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
EA819KG-13 38mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雄)
EA819KG-14 50mm/6mm ラバーホルダーパッド(雄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top